{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 3X 6GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,4 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 1,85 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139142 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197446626 | |
Številka proizvajalca | 139142 M2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Velikost navoja | M2 | M2 | M2 | M2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Globine navoja | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |