Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6GX, TiAlN, M: M8

Št. art.: 139142 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 3X 6GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,25 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 7,45 mm
⌀ navoja 8 mm
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 5
Globine navoja 12 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139142 M8
EAN/GTIN 4045197446671
Številka proizvajalca 139142 M8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
23
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tolerančni razred: ISO 3X/6GX = nadmera 0,02−0,04 mm.

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z galvanskim zaščitnim slojem ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6GX, TiAlN, M: M8

Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6GX, TiAlN, M: M8

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
72,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
46,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
⌀ navoja 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vrsta navoja M M M M M
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
4-kotno držalo □ 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm
Smer rezanja desni desni desni desni desni
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja Oblikovalci navoja Oblikovalci navoja Oblikovalci navoja Oblikovalci navoja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico