{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 3X 6GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 7,45 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139192 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197446879 | |
Številka proizvajalca | 139192 M8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E oblika C 6GX, TiAlN, M: M8
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
46,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
72,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | brez |
⌀ navoja | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |