{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 3X 6GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 4,65 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 7,5 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139142 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197446657 | |
Številka proizvajalca | 139142 M5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6GX, TiAlN, M: M5
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
38,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Velikost navoja | M5 | M5 | M5 | M5 |
Korak navoja | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kakovost | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Globine navoja | 7,5 mm | 7,5 mm | 15 mm | 15 mm |