Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika E 6HX M2

Št. art.: 139198 M2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M2
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 2174
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela E
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,4 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 2,8 mm
    4-kotno držalo □ 2,1 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 1,85 mm
    ⌀ navoja 2 mm
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 6 mm
    Serija GARANT Master
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139198 M2
    EAN/GTIN 4062406373559
    Številka proizvajalca 139198 M2

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    38
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    18
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
    • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
    • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
    • Substrat HSS-E-PM za največjo mogočo procesno varnost.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
    Oblika E (nalet 1,5–2 koraka) za globoke navoje pri kratkem izteku. Navoj je vrezan skoraj do dna izvrtine.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico