Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 5X0,5

Št. art.: 139290 5X0,5
Popust
76,80 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M5×0,5
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 4,8 mm
⌀ navoja 5 mm
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan brez
Število rezil Z 5
Globine navoja 15 mm
Serija GARANT Master
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139290 5X0,5
EAN/GTIN 4062406375126
Številka proizvajalca 139290 5X0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
42
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
38
Jeklo < 900 N/mm
P
29
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Form Steel:
Visokozmogljivi oblikovalec navoja
najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
  • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
  • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
  • Substrat HSS-E-PM za največjo procesno varnost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva s strani v utorih. To zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo pri obdelavi skoznjih in zaprtih izvrtin.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico