{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 5,65 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139290 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406383930 | |
Številka proizvajalca | 139290 6X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSS-E-PM IK 6X0,75
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
76,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
64,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Velikost navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 4,9 | 3,4 | 4,9 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ držala Ds | 6 | 4,5 | 6 |