{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindegröße | M20 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Schaft | Cilindrično držalo s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Schneidrichtung | desni | |
Gewindesteigung | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 18,9 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 8 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 8 | |
Globine navoja | 60 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139205 M20 | |
EAN/GTIN | 4062406383619 | |
Številka proizvajalca | 139205 M20 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |