{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,8 mm | |
⌀ navoja | 2,5 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 9 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139194 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406381141 | |
Številka proizvajalca | 139194 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSSE-PM oblika C 6HX M3
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
47,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
316 kosov na zalogi
27,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korak navoja | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
4-kotno držalo □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini ;do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |