Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSSE-PM oblika C 6HX M8

Št. art.: 139194 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M8
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 2174
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,25 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    4-kotno držalo □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 7,45 mm
    ⌀ navoja 8 mm
    Število vpenjalnih utorov 5
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 5
    Globine navoja 24 mm
    Serija GARANT Master
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139194 M8
    EAN/GTIN 4062406381202
    Številka proizvajalca 139194 M8

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    38
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    18
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
    • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
    • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
    • Substrat HSS-E-PM za največjo mogočo procesno varnost.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico