{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/2-20 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 12,7 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 25,4 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138002 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4045197595089 | |
Številka proizvajalca | 138002 1/2-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri DIN 374, neprevlečeni, UNF: 1/2-20
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
44,00 €
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2,5×D pri zaprti izvrtini |
⌀ držala Ds | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm | 9 mm |