{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | CleverTap | |
Velikost navoja | 1/2-20 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 12,7 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 31,75 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138004 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4067263162445 | |
Številka proizvajalca | 138004 1/2-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap 1/2-20
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
44,00 €
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ navoja | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Vrsta navoja | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
4-kotno držalo □ | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Kakovost | 2B | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B |
⌀ držala Ds | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |