{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 5/8-18 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,411 mm | |
Korakov na colo | 18 | |
⌀ navoja | 15,88 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 14,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 31,76 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138002 5/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197595102 | |
Številka proizvajalca | 138002 5/8-18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri DIN 374 5/8-18
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
61,40 €
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
175,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C | C | C |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Korakov na colo | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Velikost navoja | 5/8-18 UNF | 5/8-18 UNF | 5/8-18 UNF | 5/8-18 UNF LH | 5/8-18 UNF | 5/8-18 UNF |
Smer rezanja | desni | desni | desne | leve | desne | desno |
Kakovost | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B + 0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |