{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindegröße | 12-28 UNF | |
Beschichtung | neprevlečeni | |
Gewindeart | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Schneidstoff | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Spiralwinkel | 15 stopinj | |
Schaft | Cilindrično držalo s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Schneidrichtung | desni | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
⌀ navoja | 5,49 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
4-kotno držalo □ | 3 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,7 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 10,96 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138002 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197595034 | |
Številka proizvajalca | 138002 12-28 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |