{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 10-32 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,794 mm | |
Korakov na colo | 32 | |
⌀ navoja | 4,83 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,1 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 9,66 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138002 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197595027 | |
Številka proizvajalca | 138002 10-32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri DIN 374 10-32
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
28,10 €
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
43,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
⌀ navoja | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Standard | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kotno držalo □ | 2,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Kot spirale | 15 | 20 | 45 | 40 | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |