{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | 5/16-24 UNF | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 7,94 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 6,9 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 23,82 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133425 5/16-24 | |
EAN/GTIN | 4062406374327 | |
Številka proizvajalca | 133425 5/16-24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-24
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
21,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
38,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korakov na colo | 24 | 24 | 24 |
Celotna dolžina L | 90 | 90 | 90 |
⌀ navoja | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Velikost navoja | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF |
Standard | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Serija | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |