Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28

Št. art.: 133425 1/4-28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Tap
Velikost navoja 1/4-28 UNF
Prevleka TiN
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desna
Korak navoja 0,907 mm
Korakov na colo 28
⌀ navoja 6,35 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 7 mm
4-kotno držalo □ 5,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 5,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Število rezil Z 3
Globine navoja 19,05 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133425 1/4-28
EAN/GTIN 4062406374310
Številka proizvajalca 133425 1/4-28

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
24
Al (kratki odrezki)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Jeklo < 500 N/mm
P
24
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap. Robustna izvedba za širok spekter materialov. Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28

Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28

po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
15,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
47,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
16,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Velikost navoja 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
⌀ osnovne izvrtine 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Standard DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Kakovost 2B 2BX 2BX 2BX 2BX 2B
Serija Pro Tap Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico