{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | 3/8-24 UNF | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 28,59 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133425 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406374334 | |
Številka proizvajalca | 133425 3/8-24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-24
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
56,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B |
Prevleka | TiN | TiAlN | AlTiX |
Celotna dolžina L | 90 | 100 | 90 |
Vrsta navoja | UNF | UNF | UNF |
Smer rezanja | desna | desni | desna |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Serija | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |