{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | G1 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,309 mm | |
Korakov na colo | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
4-kotno držalo □ | 20 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 99,75 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133332 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406374181 | |
Številka proizvajalca | 133332 G1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
229,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
386,00 €
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B | B | B | B | B |
Število rezil Z | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Prevleka | TiN | neprevlečeni | vaporizirani | AlTiX | TiAlN | TiCN | DLC |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
4-kotno držalo □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Globine navoja | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm |