Aluminijasti strojni navojni sveder GARANT Master Tap G1

Št. art.: 133260 G1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Kakovost: ISO 228

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Tap
    Velikost navoja G1
    Prevleka DLC
    Vrsta navoja G
    Kot profila 55 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 5156
    Kakovost ISO 228
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri skoznji izvrtini
    Smer rezanja desno
    Korak navoja 2,309 mm
    Korakov na colo 11
    ⌀ navoja 33,25 mm
    Celotna dolžina L 160 mm
    ⌀ držala Ds 25 mm
    4-kotno držalo □ 20 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 30,75 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan rumena
    Število rezil Z 4
    Globine navoja 99,75 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 133260 G1
    EAN/GTIN 4067263830221
    Številka proizvajalca 133260 G1

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    35
    Al (kratki odrezki)
    N
    32
    Al > 10% Si
    N
    20
    PMMA Akril
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi navojni svedri, posebej razviti za aluminij in neželezne zlitine.
    • Rezalni material HSS-E-PM za visoko trdnost rezalnih robov
    • Izjemno gladek premaz DLC za odpornost proti obrabi in preprečevanje hladnih zvarov

    Uporaba:

    Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Obrazci

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Letaki

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prodajne akcije

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico