{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | G5/8 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 22,91 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 21 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 68,73 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133332 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374167 | |
Številka proizvajalca | 133332 G5/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E G5/8
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 3 |
Število vpenjalnih utorov | 4 | 3 |
Celotna dolžina L | 125 | 125 |
⌀ navoja | 22,91 | 22,91 |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri |