{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 6,35 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122776 6,35 | |
EAN/GTIN | 4062406112318 | |
Številka proizvajalca | 122776 6,35 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 6,35
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
98,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
98,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da |
Barvni prstan | zelena | modra | modra | zelena |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 53 | 53 | 53 | 53 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |