Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,7

Št. art.: 122776 2,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Steel
    Nazivni ⌀ DC 2,7 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6537
    Izvedba 6×D
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 140 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 17,5 mm
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Strategija odrezovanja HPC
    Polstandardno da
    Dolžina utorov Lc 21,5 mm
    Celotna dolžina L 55 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122776 2,7
    EAN/GTIN 4045197827043
    Številka proizvajalca 122776 2,7

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    160
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    125
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    95
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
    Do ⌀ 1,9 s 4 brušenimi ploskvami, od ⌀ 2 z brušeno ploskvijo stožca.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    Izvedbi HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
    naročite obliko HB: s št. 122777.
    Naročite obliko HE: s št. 122778.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,7

    Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,7

    po ponudbi
    Na zalogi
    136 kosov na zalogi
    44,30 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    8 kosov na zalogi
    89,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Barvni prstan zelena rdeča
    Nazivni ⌀ DC 2,7 2,7
    Standard DIN 6537 DIN 6537
    Rezalni material VHM VHM
    Toleranca nazivnega ⌀ h7 h7
    Strategija odrezovanja HPC HPC
    Serija Pro Steel Diabolo

    Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico