{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 13,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122776 13,1 | |
EAN/GTIN | 4045197828064 | |
Številka proizvajalca | 122776 13,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 13,1
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da | da | da |
Celotna dolžina L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |