Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 9,4

Št. art.: 122776 9,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Steel
    Nazivni ⌀ DC 9,4 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6537
    Izvedba 6×D
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 140 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 46,9 mm
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Strategija odrezovanja HPC
    Polstandardno da
    Dolžina utorov Lc 61 mm
    Celotna dolžina L 103 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,22 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122776 9,4
    EAN/GTIN 4045197827753
    Številka proizvajalca 122776 9,4

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    160
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    125
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    95
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
    Do ⌀ 1,9 s 4 brušenimi ploskvami, od ⌀ 2 z brušeno ploskvijo stožca.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    Izvedbi HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
    naročite obliko HB: s št. 122777.
    Naročite obliko HE: s št. 122778.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico