{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
⌀ območja | 10,01 mm - 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 71 mm | |
Celotna dolžina L | 118 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122776 10,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662127 | |
Številka proizvajalca | 122776 10,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 10,01-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
116,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
97,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
340,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
119,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
176,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Celotna dolžina L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |