{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 42,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122652 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197972491 | |
Številka proizvajalca | 122652 6,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 6×D | 6×D |
Celotna dolžina L | 91 | 91 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM |
⌀ držala Ds | 8 | 8 |