{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122652 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197972217 | |
Številka proizvajalca | 122652 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
673 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rdeča | zelena | zelena | zelena | zelena |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |