{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122652 5 | |
EAN/GTIN | 4045197972354 | |
Številka proizvajalca | 122652 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.131 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | zelena |
Kot konice | 140 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 44 | 44 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,5 | 36,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |