{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122652 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197972309 | |
Številka proizvajalca | 122652 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | rdeča | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |