{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122635 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197394514 | |
Številka proizvajalca | 122635 6,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 6,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
70,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm |