{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ nom. DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norme | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Številka izdelka | 122635 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197395047 | |
Številka proizvajalca | 122635 10,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 10,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
8 kosov na zalogi
CHF 89.70
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 189.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 degré | 140 degré |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |