{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nominal ⌀ DC | 14.8 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
recommended maximum drilling depth L2 | 60.8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Flute length Lc | 83 mm | |
Overall length L | 133 mm | |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122635 14,8 | |
EAN/GTIN | 4045197395306 | |
Številka proizvajalca | 122635 14,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 14,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
195,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena |
Overall length L | 133 mm | 133 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 |
Flute length Lc | 83 mm | 83 mm |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |