{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15,1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 60,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 83 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122635 15,1 | |
EAN/GTIN | 4045197645777 | |
Številka proizvajalca | 122635 15,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 15,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
195,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
283,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |