{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122635 13 | |
EAN/GTIN | 4045197395146 | |
Številka proizvajalca | 122635 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | zelena | rdeča |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ držala Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |