{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
⌀ območja | 8,01 mm - 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122504 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406661908 | |
Številka proizvajalca | 122504 8,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 8,01-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
73,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
61,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 8,01-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
202,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
202,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
38,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
75,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
63,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da | da | da |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |