{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122504 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197826084 | |
Številka proizvajalca | 122504 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 7,5
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
32,90 €
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
58,60 €
31,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 7,5mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |