{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 65 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122504 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197826633 | |
Številka proizvajalca | 122504 14,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 14,5
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
176,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
158,50 €
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
265,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | modra | rumena | rdeča | modra |
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |