Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 3/32

Št. art.: 122504 3/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza 2,38 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 10,9 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 14,5 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122504 3/32
EAN/GTIN 4062406110772
Številka proizvajalca 122504 3/32

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje.
Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
Do ⌀ 1,9 s 4 brušenimi ploskvami, od ⌀ 2 z brušeno ploskvijo stožca.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Izvedbi HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
naročite obliko HB: s št. 122507.
Naročite obliko HE: s št. 122508.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm oz. cole): 3/32

Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 3/32

po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
30,10 €
16,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
53,40 €
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
73,00 €
18,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari ne ne da, s 25 bari
Standard DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Kot konice 140 stopinj 140 stopinj 140 stopinj 140 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ h7 h7 h7 h7
Dolžina utorov Lc 14,5 mm 14,5 mm 20 mm 20 mm
⌀ držala Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico