{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza | 7,94 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122504 5/16 | |
EAN/GTIN | 4062406110857 | |
Številka proizvajalca | 122504 5/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 5/16
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
98,00 €
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm |