{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza | 4,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,25 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122502 W/L-16 | |
EAN/GTIN | 4062406121686 | |
Številka proizvajalca | 122502 W/L-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): W/L-16
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |