{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122502 11 | |
EAN/GTIN | 4045197831217 | |
Številka proizvajalca | 122502 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 11
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | rdeča |
Celotna dolžina L | 102 | 102 | 102 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 55 | 55 | 55 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |