{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 10,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 39,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122502 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197831125 | |
Številka proizvajalca | 122502 10,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 10,1
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Serija | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |