{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122502 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197830692 | |
Številka proizvajalca | 122502 5,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 5,8
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 5,8mm
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |