{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 50,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 79 mm | |
Celotna dolžina L | 131 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122502 19 | |
EAN/GTIN | 4045197831613 | |
Številka proizvajalca | 122502 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 19
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ držala Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |