HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB 5,7 mm

Št. art.: 122391 5,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 5,7 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 19,5 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122391 5,7
EAN/GTIN 4067263006565
Številka proizvajalca 122391 5,7

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB 5,7 mm

HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB 5,7 mm

po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Izvedba 4×D 4×D 4×D 4×D
Barvni prstan modra brez zelena zelena
Nazivni ⌀ DC 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm
Standard DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Toleranca nazivnega ⌀ m7 h7 h7 h7
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico