{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122391 8,5 | |
EAN/GTIN | 4067263006848 | |
Številka proizvajalca | 122391 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB 8,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
62,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | modra | brez | zelena | rdeča |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm |