{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122491 3 | |
EAN/GTIN | 4067263007364 | |
Številka proizvajalca | 122491 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 3mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiN | TiAlSiN |
Izvedba | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | modra | rožnata |
Celotna dolžina L | 62 mm | 62 mm |
Rezalni material | VHM | VHM |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |