{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 7,9 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122391 7,9 | |
EAN/GTIN | 4067263006787 | |
Številka proizvajalca | 122391 7,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB 7,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celotna dolžina L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |