{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,7 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122315 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197386779 | |
Številka proizvajalca | 122315 5,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 5,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,5 | 19,5 | 35,5 | 35,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |